Altro cuscinetto auto allineante INA 208-XL-NPP-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 18 mm

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:208-XL-NPP-B
Rubix:160000000403675
Produttore:0008136480000
EAN:4012802782684
0008136480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 208-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008136480000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 208-XL-NPP-B


Cuscinetti a sfere orientabili 2..-NPP-B, anello esterno con superficie sferica, anello interno per accoppiamento, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
22,40 IVA esclusa
/ Unità
27,33 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.