Altro cuscinetto auto allineante SNR UK211G2, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 55 mm | Larghezza: 33 mm

Cuscinetti a inserti per cuscinetti autoallineanti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UK211G2
Rubix:999250616004313
EAN:3413529503667
CUSCINETTI Y UK.211.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.211.G2


I cuscinetti a inserto per supporti autoallineanti sono proposti con diverse opzioni di supporto per un assemblaggio facilitato.
diametro esterno sferico, foro conico, guarnizione con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)104x104x43 mm
Peso806 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43550 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.