Altro cuscinetto auto allineante INA 207-XL-KRR-AH03, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:207-XL-KRR-AH03
Rubix:170000000523800
Produttore:0008127810000
EAN:4012802782783
0008127810000-CUSCINETTO A SFERE 207-XL-KRR-AH03

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008127810000-CUSCINETTO A SFERE 207-XL-KRR-AH03


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Forma costruttivaanello interno per adattamento
Peso0,35 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso
27,17 IVA esclusa
/ Unità
33,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.