Altro cuscinetto auto allineante FAG UK218, Diametro esterno: 160 mm | Diametro interno: 80 mm | Larghezza: 51 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UK218
Rubix:999210325078151
Produttore:0774274830000
EAN:4054364077907


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 0774274830000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK218
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4620 g |
|---|---|
| Diametro interno | 80 mm |
| Diametro esterno | 160 mm |
| Larghezza | 51 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | pa66 ga13 |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 72000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 102000 N |
| Forma costruttiva | anello esterno con superficie sferica; fissaggio sull’albero tramite bussola di serraggio concentrica (serie uk). |
| Peso | 4,62 kg |
| Lubrificazione | preingrassato; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno. |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 215,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 263,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione