Altro cuscinetto auto allineante SNR UK208G2, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 29 mm
SNR - Cuscinetti a inserti - UK.208.G2
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:UK208G2
Rubix:999250616004314
Produttore:UK208G2
EAN:3413529503636




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 29 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.208.G2
diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, foro conico, tenuta con bilancino
diametro esterno sferico, alesaggio conico, guarnizione di tenuta con anello di tenuta
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | aprire |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 18200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 29600 N |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione