Altro cuscinetto auto allineante INA GSH30-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 18 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:GSH30-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403750
Produttore:0009474070000
EAN:4012802802900
0009474070000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH30-XL-2RSR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0009474070000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH30-XL-2RSR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr18900 N
Forma costruttivamanicotto adattatore con dado di bloccaggio e rondella a linguetta
Peso0,28 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso; reingrassabile
39,75 IVA esclusa
/ Unità
48,49 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.