Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 212-2FK, Diametro esterno: 110 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 42.5 mm
Cuscinetti per unità
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:YSA 212-2FK
Rubix:160000000405786
Produttore:78642
EAN:7316570403312


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 212-2FK
I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.
Punti di forza
- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42,5x110x110 mm |
|---|---|
| Peso | 1041 g |
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 42,5 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Materiale | acciaio standard (acciaio per cuscinetti) |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 36 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 52,7 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione