Altro cuscinetto auto allineante INA BE25-XL, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 17 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:BE25-XL
Rubix:160000000404010
Produttore:0009494260000
EAN:4012802824315
0009494260000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE25-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009494260000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE25-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio BE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
27,17 IVA esclusa
/ Unità
33,15 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.