Altro cuscinetto auto allineante INA 204-XL-KRR, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 17.7 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:204-XL-KRR
Rubix:160000000403948
Produttore:0008092250000
EAN:4012802783285
0008092250000-CUSCINETTO A SFERE 204-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008092250000-CUSCINETTO A SFERE 204-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza17,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12800 N
14,66 IVA esclusa
/ Unità
17,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.