Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 208-2FK, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 33.9 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:YSA 208-2FK
Rubix:160000000405782
Produttore:50816
EAN:7316570911756
SOPPORTO YSA 208-2FK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza33,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 208-2FK


I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)33,9x80x80 mm
Peso459 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza33,9 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr30,7 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
31,40 IVA esclusa
/ Unità
38,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.