Altro cuscinetto auto allineante INA GSH50-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 22 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GSH50-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403753
Produttore:0004138950000
EAN:4064327794901
0004138950000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH50-XL-2RSR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0004138950000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH50-XL-2RSR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza22 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr33000 N
119,75 IVA esclusa
/ Unità
146,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.