Altro cuscinetto auto allineante INA CRB25/83-XL, Diametro esterno: 83.6 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:CRB25/83-XL
Rubix:999210326081763
Produttore:0008335680000
EAN:4012802790313
0008335680000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB25/83-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008335680000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB25/83-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
29,53 IVA esclusa
/ Unità
36,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.