Altro cuscinetto auto allineante INA CRB30/83-XL, Diametro esterno: 83.6 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 28 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:CRB30/83-XL
Rubix:999210326081764
Produttore:0008335760000
EAN:4012802790290
0008335760000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB30/83-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008335760000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO CRB30/83-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio CRB, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno83,6 mm
Larghezza28 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialegomma (interliner)
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr19500 N
32,49 IVA esclusa
/ Unità
39,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.