Altro cuscinetto auto allineante INA 203-XL-KRR, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 17 mm | Larghezza: 18.3 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:203-XL-KRR
Rubix:160000000403945
Produttore:0008082530000
EAN:4012802783520
0008082530000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008082530000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR


Cuscinetto a sfere a fila singola, pronto per il montaggio, composto da un anello esterno cilindrico, un anello interno allargato su entrambi i lati e una gabbia in plastica o lamiera. Per carichi costanti o alternati. Fissaggio tramite anello di bloccaggio eccentrico.
Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo temprato), secondo iso 683-17
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
13,33 IVA esclusa
/ Unità
16,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.