Altro cuscinetto auto allineante SKF BBYB 631137, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 30.5 mm

Cuscinetto a inserti

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:BBYB 631137
Rubix:170000000489018
Produttore:52472
EAN:7316570848502
SOPPORTO BBYB 631137

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO BBYB 631137


I cuscinetti Y sono stati concepiti sulla base dei cuscinetti radiali rigidi a sfere schermati delle serie 62 e 63, ma sono dotati di anello esterno convesso e, nella maggior parte delle versioni, di anello interno maggiorato con un determinato dispositivo di fissaggio, che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero.

Punti di forza

- Quick and easy to mount onto the shaft
- Accommodate static initial misalignment
- Long service life
- Reduced noise and vibration levels

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,5x72x72 mm
Peso381 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti sae 52100 (anelli e sfere); gabbia in poliammide rinforzata con fibra di vetro (pa6,6)
Guarnizionedue scudi metallici
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Forma costruttivacuscinetto a inserti radiale skf serie yar 207-2f, bloccaggio a grani (set screw), anello interno largo con tenuta con due deflettori (-2f)
Peso0,454 kg
Lubrificazionegrasso a lunga durata al litio/calcio, consistenza nlgi 2 (prelubrificato)
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.