Altro cuscinetto auto allineante INA GLE50-XL-KRR-B, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 49.2 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE50-XL-KRR-B
Rubix:170000000703371
Produttore:0008530700000
EAN:4012802799538
0008530700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE50-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza49,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008530700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE50-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza49,2 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
€ 61,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.