Altro cuscinetto auto allineante INA GLE20-XL-KRR-B, Diametro esterno: 47 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 34.1 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE20-XL-KRR-B
Rubix:170000000703364
Produttore:0008527400000
EAN:4012802799651
0008527400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE20-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza34,1 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008527400000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE20-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza34,1 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio al cromo temprato per tutta la sezione
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Forma costruttivascanalatura di azionamento nell'anello interno
Peso0,15 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso
28,67 IVA esclusa
/ Unità
34,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.