Altro cuscinetto auto allineante FAG UK206, Diametro esterno: 62 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 19 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:UK206
Rubix:160000000452939
Produttore:0705799700000
EAN:4012802657593
0705799700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK206

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0705799700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK206


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso370 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialeacciaio con rivestimento durotect bs nero
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r11300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20700 N
Forma costruttivacuscinetto radiale inserto fag con anello esterno sferico e localizzazione su albero tramite bussola di adattamento (uk), tenuto con guarnizioni rsr su entrambi i lati
Peso0,37 kg
Lubrificazionepredisposto con grasso (pregreased); rilubrificabile tramite 2 fori di lubrificazione sull’anello esterno (gruppo grasso ga13)
Codice doganale84821090
€ 26,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.