Altro cuscinetto auto allineante Timken 203KRR2, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 16.256 mm | Larghezza: 18.29 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Timken:203KRR2
Rubix:999180300078726


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 16,256 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 18,29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO BB203KRR2
I cuscinetti a rulli conici Timken® gestiscono carichi radiali e di spinta, anche nelle condizioni più difficili. Il nostro prodotto di punta, sono disponibili in migliaia di combinazioni e varie configurazioni, spesso con geometrie personalizzate, superfici ingegnerizzate o soluzioni di tenuta specializzate.
Punti di forza
•Consiste in cuscinetti a gola profonda, tipo Conrad •Incorpora un R-Seal a contatto di tipo flare-out •Una rondella impregnata di gomma sintetica è racchiusa tra due scudi metallici, fornendo un'eccellente protezione contro i contaminanti
A causa della tenuta a contatto pesante, questa serie è normalmente impiegata in servizio a velocità moderata
A causa della tenuta a contatto pesante, questa serie è normalmente impiegata in servizio a velocità moderata
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 16,256 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 18,29 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Materiale | gomma sintetica (rondella) |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4700 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 10900 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione