Altro cuscinetto auto allineante INA RCSMB25/65-XL-FA106, Diametro esterno: 65.1 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RCSMB25/65-XL-FA106
Rubix:160000000404007
Produttore:0008474880000
EAN:4012802801408
0008474880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB25/65-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008474880000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB25/65-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RCSM, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio, intercalare in gomma
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Forma costruttivacollare di bloccaggio eccentrico
Peso0,233 kg
€ 30,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.