Altro cuscinetto auto allineante SNR UK209G2H, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 30 mm

SNR - Cuscinetti a inserti - UK.209G2H

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:UK209G2H
Rubix:999250616003954
Produttore:UK.209G2H
EAN:3413529503780
CUSCINETTI Y UK.209G2H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.209G2H


diametro esterno sferico con perno di bloccaggio, fissaggio tramite bussola di adattamento, tenuta con bilancino
diametro esterno sferico, fissaggio mediante manicotto di serraggio, guarnizione di tenuta con anello di tenuta

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr31850 N
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.