Altro cuscinetto auto allineante INA BE35-XL, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 21 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:BE35-XL
Rubix:160000000404012
Produttore:0009493960000
EAN:4012802801873
0009493960000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE35-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009493960000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO BE35-XL


Cuscinetto con anello di bloccaggio BE, anello esterno cilindrico, con anello orientabile in acciaio, tenuta P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
38,49 IVA esclusa
/ Unità
46,96 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.