Altro cuscinetto auto allineante FAG UK211, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 25 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UK211
Rubix:160000000452944
Produttore:0705491170000
EAN:4012802661149


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 50 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0705491170000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK211
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1240 g |
|---|---|
| Diametro interno | 50 mm |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 25 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio (ralla zincata) con labbro di tenuta in nbr vulcanizzato; rivestimento nero durotect bs |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Finitura | opaco |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 29000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46000 N |
| Forma costruttiva | anello esterno sferico; fissaggio sull’albero tramite bussola di serraggio concentrica (uk) secondo jis b 1552; tenuta rsr su entrambi i lati |
| Peso | 1,24 kg |
| Lubrificazione | pregreased; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno. se temperature oltre +100 °c: rilubrificare regolarmente. |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione