Altro cuscinetto auto allineante INA GLE45-XL-KRR-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE45-XL-KRR-B
Rubix:170000000703370
Produttore:0008530110000
EAN:4064327885517
0008530110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE45-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008530110000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE45-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialetype r seal (krr): due rondelle in lamiera d'acciaio zincata (allungate e piegate) con elemento intermedio in nbr o ptfe e labbro di tenuta precaricato radialmente.
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
€ 55,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.