Altro cuscinetto auto allineante SNR UK211G2H, Diametro esterno: 100 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 33 mm

SNR - inserto - UK211G2H

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UK211G2H
Rubix:999250616003947
EAN:3413529503803
CUSCINETTI Y UK.211G2H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.211G2H


Diametro esterno sferico, attacco con bussola di adattamento, tenuta con disco centrifugo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)107x104x64 mm
Peso1222 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic3
Carico statico di base, radiale - C0r29200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr43550 N
Peso1,21 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.