Altro cuscinetto auto allineante INA 209-XL-NPP-B, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 19 mm

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:209-XL-NPP-B
Rubix:160000000403676
Produttore:0008156750000
EAN:4064327794963
0008156750000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 209-XL-NPP-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008156750000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 209-XL-NPP-B


Cuscinetti a sfere orientabili 2..-NPP-B, anello esterno con superficie sferica, anello interno per accoppiamento, tenute P su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza19 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r20400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
35,23 IVA esclusa
/ Unità
42,98 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.