Altro cuscinetto auto allineante INA SK102-207-KRR-B-AH10, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 28.6 mm | Larghezza: 37.7 mm

Supporto a cuscino con blocco

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SK102-207-KRR-B-AH10
Rubix:999210326081962
Produttore:0504200200000
EAN:4054366694775
0504200200000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI SK102-207-KRR-B-AH10

Riepilogo info tecniche

Diametro interno28,6 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0504200200000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI SK102-207-KRR-B-AH10


Cuscinetto con anello di bloccaggio SK..-KRR-B, anello esterno con superficie sferica, anello interno con foro esagonale, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37,7x72x72 mm
Peso479 g
Diametro interno28,6 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Paese d'origineBR
Codice doganale84821090
38,55 IVA esclusa
/ Unità
47,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.