Altro cuscinetto auto allineante INA GLE25-XL-KRR-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 34.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE25-XL-KRR-B
Rubix:160000000403740
Produttore:0008527910000
EAN:4012802799637
0008527910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE25-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008527910000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE25-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza34,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeghisa
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
28,97 IVA esclusa
/ Unità
35,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.