Altro cuscinetto auto allineante FAG UK209, Diametro esterno: 85 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 22 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:UK209
Rubix:160000000452942
Produttore:0705801700000
EAN:4012802660043


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0705801700000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK209
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 830 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | durotect bs (rivestimento nero anticorrosione); gabbie in plastica; tenute rsr |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Finitura | opaco |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 20400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 34500 N |
| Forma costruttiva | cuscinetto con anello di bloccaggio uk con bussola di trazione, anello esterno sferico e tenuta rsr su entrambi i lati |
| Peso | 0,83 kg |
| Lubrificazione | pregreassato; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno (grasso gruppo ga13) |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 44,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione