Altro cuscinetto auto allineante SNR UK207G2, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 27 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UK207G2
Rubix:999250616004315
EAN:3413529503629
CUSCINETTI Y UK.207.G2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.207.G2


Gli inserti per unità cuscinetto sono proposti con diversi dispositivi di bloccaggio per facilitare il montaggio.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x52 mm
Peso378 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza27 mm
Gioco dei cuscinettic3
Carico statico di base, radiale - C0r15200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25700 N
Peso0,37 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.