Altro cuscinetto auto allineante INA GSH35-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 19 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:GSH35-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403751
Produttore:0009476790000
EAN:4012802802832


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0009476790000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH35-XL-2RSR-B
Cuscinetti a sfere ad inserto radiali GSH..-2RSR-B, anello esterno sferico, posizionamento mediante manicotto adattatore, tenute RSR su entrambi i lati
Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 34x72x72 mm |
|---|---|
| Peso | 400 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | acciaio |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 24900 N |
| Peso | 0,4 kg |
| Paese d'origine | SK |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione