Altro cuscinetto auto allineante INA 203-XL-KRR-AH02-C5, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 16.2 mm | Larghezza: 18.3 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:203-XL-KRR-AH02-C5
Rubix:999210326081708
Produttore:0008083180050
EAN:4012802783483
0008083180050-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH02-C5

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16,2 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008083180050-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH02-C5


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso80 g
Diametro interno16,2 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Gioco dei cuscinettic5
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
Codice doganale84821090
14,27 IVA esclusa
/ Unità
17,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.