Altro cuscinetto auto allineante INA SK104-207-KTT-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.78 mm | Larghezza: 37.9 mm

Unità di supporto ritto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SK104-207-KTT-B
Rubix:170000000705477
Produttore:0503023610000
EAN:4047643215459
0503023610000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI SK104-207-KTT-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,78 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0503023610000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI SK104-207-KTT-B


Cuscinetti a sfere orientabili SK..-KTT-B, anello esterno sferico, anello interno con foro esagonale, tenute T su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)38x72x72 mm
Peso483 g
Diametro interno31,78 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
Codice doganale84821090
53,58 IVA esclusa
/ Unità
65,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.