Altro cuscinetto auto allineante INA GSH25-XL-2RSR-B, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 15 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GSH25-XL-2RSR-B
Rubix:160000000403749
Produttore:0009929840000
EAN:4012802816174
0009929840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH25-XL-2RSR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009929840000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GSH25-XL-2RSR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GSH..-2RSR-B, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Punti di forza

Rodamenti con smorzamento delle vibrazioni
Protezione contro la corrosione
Adatti per velocità molto elevate
Funzionamento in inversione
Intercambiabilità

Applicazioni

Adatto per costruzioni in lamiera
Utilizzato in azionamenti industriali
Agricoltura
Compressori
Motori e generatori
Costruzioni
Ventilatori industriali
Trasmissioni industriali

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti, con gabbia in poliammide/tessuto rigido
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Finiturazinco
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13600 N
Forma costruttivamanicotto adattatore con dado di bloccaggio e rondella a linguetta
Peso0,16 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso, rilubrificabile
36,15 IVA esclusa
/ Unità
44,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.