Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 205-2FK, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 25 mm | Larghezza: 24 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:YSA 205-2FK
Rubix:160000000405779
Produttore:78637
EAN:7316570067767
SOPPORTO YSA 205-2FK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 205-2FK


I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x52x52 mm
Peso151 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza24 mm
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Finituraacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r7800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr14000 N
Forma costruttivacuscinetto ad inserto con foro conico e fissaggio tramite bussola (adapter sleeve)
Peso0,15 kg
Lubrificazionegrasso
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
18,41 IVA esclusa
/ Unità
22,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.