Altro cuscinetto auto allineante INA GVK104-209-KTT-B-AS2/V-HLB, Diametro interno: 31.75 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:GVK104-209-KTT-B-HLA
INA:GVK104-209-KTT-B-AS2/V-HLB
Rubix:999211227089170
Produttore:0922925770000
EAN:4054371669850
Dettagli del prodotto : 0922925770000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI GVK104-209-KTT-B-AS2/V-HLB
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 31,75 mm |
|---|
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
