Altro cuscinetto auto allineante FAG UK208, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 31 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:UK208
Rubix:160000000452941
Produttore:0705800570000
EAN:4012802659085
0705800570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK208

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0705800570000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK208


Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Peso700 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic4
Materialeacciaio con rivestimento anticorrosione durotect bs (anelli e schermi); gabbia in pa66; tenuta rsr con labbro in nbr e flinger esterno con schermo in lamiera d’acciaio zincata.
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Forma costruttivaanello esterno sferico; anello interno esteso su entrambi i lati; posizionamento mediante bussola di adattamento (uk).
Peso0,7 kg
Lubrificazionepremagliato con grasso gruppo ga13; rilubrificazione possibile tramite due fori di lubrificazione sull’anello esterno (quando previsto).
Codice doganale84821090
32,77 IVA esclusa
/ Unità
39,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.