Altro cuscinetto auto allineante SNR UK213G2H, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 60 mm | Larghezza: 36 mm

Inserto per cuscinetti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:UK213G2H
Rubix:999250616003950
EAN:3413529503827
CUSCINETTI Y UK.213G2H

Riepilogo info tecniche

Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI Y UK.213G2H


Diametro esterno sferico, fissaggio mediante bussola di adattamento, tenuta con bilancino.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)130x130x79 mm
Peso1870 g
Diametro interno60 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio
Guarnizioneuna guarnizione in gomma e uno schermo metallico
Finiturametall ozincato
Carico statico di base, radiale - C0r40000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr57200 N
Forma costruttivafissaggio mediante manicotto adattatore (h2313)
Peso1,85 kg
Lubrificazionelubrificato a vita con grasso idoneo per cuscinetti volventi; in condizioni di esercizio normali, la rilubrificazione non è necessaria
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.