Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 210-2FK, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 45 mm | Larghezza: 37 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:YSA 210-2FK
Rubix:160000000405784
Produttore:78640
EAN:7316570681512
SOPPORTO YSA 210-2FK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza37 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 210-2FK


I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x90x90 mm
Peso590 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza37 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35100 N
Forma costruttivaforo conico (taper 1:12) per montaggio su bussola di adattamento serie h 23; tenuta con guarnizione integrale standard e flinger in lamiera d’acciaio aggiuntivi
Lubrificazionegrasso al litio-calcio, consistenza nlgi 2; due fori di lubrificazione sull’anello esterno
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
39,75 IVA esclusa
/ Unità
48,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.