Altro cuscinetto auto allineante INA GLE40-XL-KRR-B, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 40 mm | Larghezza: 42.9 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE40-XL-KRR-B
Rubix:170000000703368
Produttore:0008529530000
EAN:4012802799576
0008529530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE40-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza42,9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008529530000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE40-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza42,9 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
46,44 IVA esclusa
/ Unità
56,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.