Altro cuscinetto auto allineante SKF YSA 207-2FK, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 30.5 mm

Cuscinetti per unità

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:YSA 207-2FK
Rubix:160000000405781
Produttore:78639
EAN:7316570328158
SOPPORTO YSA 207-2FK

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO YSA 207-2FK


I cuscinetti a sfera a gola profonda sono particolarmente versatili. Sono adatti per velocità elevate e altissime, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti a sfera a gola profonda sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molte configurazioni, varianti e dimensioni.
I cuscinetti per unità si basano su cuscinetti radiali a sfere schermati. Questa variante con foro conico è adatta per applicazioni con direzione di rotazione sia costante che alternata. Si fissa con una bussola di trazione che consente un montaggio rapido e semplice sull'albero. La bussola di trazione deve essere ordinata separatamente.

Punti di forza

- Facili e rapidi da montare sull'albero
- Lunga durata di servizio
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)30,5x72x72 mm
Peso357 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza30,5 mm
Gioco dei cuscinettic3
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo ad alto tenore di carbonio)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15,3 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25,5 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
26,26 IVA esclusa
/ Unità
32,04 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.