Altro cuscinetto auto allineante INA 210-XL-KRR, Diametro esterno: 90 mm | Diametro interno: 50 mm | Larghezza: 30 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:210-XL-KRR
Rubix:170000000703012
Produttore:0008160510000
EAN:4064327885067
0008160510000-CUSCINETTO A SFERE 210-XL-KRR

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008160510000-CUSCINETTO A SFERE 210-XL-KRR


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno90 mm
Larghezza30 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r23200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr35000 N
Forma costruttivaanello interno per calettamento
Peso0,57 kg
Lubrificazionelubrificazione a grasso, ingrassato a vita, non rigrassabile
56,92 IVA esclusa
/ Unità
69,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.