Altro cuscinetto auto allineante INA RCSMA30/65-XL-FA106, Diametro esterno: 65.1 mm | Diametro interno: 30 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCSMA30/65-XL-FA106
Rubix:160000000404008
Produttore:0008337460000
EAN:4012802790115
0008337460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMA30/65-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008337460000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMA30/65-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RCSM, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeghisa
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r8300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr13200 N
37,14 IVA esclusa
/ Unità
45,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.