Altro cuscinetto auto allineante FAG UK205, Diametro esterno: 52 mm | Diametro interno: 20 mm | Larghezza: 23 mm
Cuscinetto con anello di bloccaggio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:UK205
Rubix:160000000452938
Produttore:0705785160000
EAN:4012802654578


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0705785160000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO UK205
Radial insert ball bearings UK, spherical outer ring, location by adapter sleeve, RSR seals on both sides
Cuscinetto con anello di bloccaggio UK, Anello esterno sferico, fissaggio mediante bussola di trazione, tenuta RSR su entrambi i lati
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 250 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Materiale | pa66 ga13 |
| Guarnizione | una guarnizione in gomma e uno schermo metallico |
| Finitura | opaco |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 7800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 14900 N |
| Forma costruttiva | cuscinetto con superficie esterna sferica; fissaggio sull’albero tramite bussola di trazione (uk) (serraggio concentrico). |
| Peso | 0,25 kg |
| Lubrificazione | preingrassato; rilubrificabile tramite due fori di lubrificazione nell’anello esterno. |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione