Altro cuscinetto auto allineante INA GLE35-XL-KRR-B, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 35 mm | Larghezza: 37.7 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:GLE35-XL-KRR-B
Rubix:160000000403742
Produttore:0008529020000
EAN:4012802799590
0008529020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE35-XL-KRR-B

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008529020000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO GLE35-XL-KRR-B


Cuscinetto con anello di bloccaggio GLE..-KRR-B, anello esterno sferico, cuscinetto mobile, anello interno con asola di trascinamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza37,7 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio;gomma
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r15300 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr25500 N
40,35 IVA esclusa
/ Unità
49,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.