Altro cuscinetto auto allineante INA RCSMB15/65-XL-FA106, Diametro esterno: 65.1 mm | Diametro interno: 15 mm | Larghezza: 25.4 mm

Cuscinetto con anello di bloccaggio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:RCSMB15/65-XL-FA106
Rubix:160000000404004
Produttore:0008336730000
EAN:4012802790177
0008336730000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB15/65-XL-FA106

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0008336730000-CUSCINETTO CON ANELLO DI BLOCCAGGIO RCSMB15/65-XL-FA106


Cuscinetto con anello di bloccaggio RCSM, con anello smorzatore in gomma, fissaggio mediante collare eccentrico, tenute P ad entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno15 mm
Diametro esterno65,1 mm
Larghezza25,4 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr10100 N
25,03 IVA esclusa
/ Unità
30,54 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.