Altro cuscinetto auto allineante INA 203-XL-KRR-AH02, Diametro esterno: 40 mm | Diametro interno: 16.2 mm | Larghezza: 18.3 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:203-XL-KRR-AH02
Rubix:160000000403946
Produttore:0008083180000
EAN:4012802783506
0008083180000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH02

Riepilogo info tecniche

Diametro interno16,2 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008083180000-CUSCINETTO A SFERE 203-XL-KRR-AH02


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno16,2 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza18,3 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio al cromo completamente temprato, secondo iso 683-17)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r4750 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9800 N
13,33 IVA esclusa
/ Unità
16,26 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.