Altro cuscinetto auto allineante INA 207-KRR-B-AH02, Diametro esterno: 72 mm | Diametro interno: 31.8 mm | Larghezza: 25 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:207-KRR-B-AH02
Rubix:170000000523801
Produttore:0008133380000
EAN:4064327153555
0008133380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 207-KRR-B-AH02

Riepilogo info tecniche

Diametro interno31,8 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0008133380000-SUPPORTI E CUSCINETTI PER SUPPORTI 207-KRR-B-AH02


Cuscinetto a sfere

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x72x72 mm
Peso320 g
Diametro interno31,8 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti (acciaio standard)
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr34500 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84821090
36,53 IVA esclusa
/ Unità
44,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.