Altro cuscinetto auto allineante NSK UK213D1, Diametro esterno: 120 mm | Diametro interno: 65 mm | Larghezza: 28 mm
Supporto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
NSK:UK213D1
Rubix:999180600089426
Produttore:UK213D1 N
EAN:00029176546297


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 28 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : SUPPORTO UK213
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1400 g |
|---|---|
| Diametro interno | 65 mm |
| Diametro esterno | 120 mm |
| Larghezza | 28 mm |
| Codice doganale | 84829900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione