Altro cuscinetto auto allineante INA 208-XL-KRR-AH04, Diametro esterno: 80 mm | Diametro interno: 38.892 mm | Larghezza: 27.5 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:208-XL-KRR-AH04
Rubix:170000000703555
Produttore:0009132430000
EAN:4012802806557
0009132430000-CUSCINETTO A SFERE 208-XL-KRR-AH04

Riepilogo info tecniche

Diametro interno38,892 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0009132430000-CUSCINETTO A SFERE 208-XL-KRR-AH04


Cuscinetto con anello di bloccaggio 2..-KRR, anello esterno cilindrico, anello interno per accoppiamento, tenute R su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno38,892 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza27,5 mm
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio per cuscinetti standard
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Carico statico di base, radiale - C0r19800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
Forma costruttivaanello interno per montaggio
Peso0,48 kg
Lubrificazionegrasso, lubrificazione a vita (esente da manutenzione)
56,31 IVA esclusa
/ Unità
68,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.